Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GHS-TURVALLISUUS GHS1026 GHS: n koulutettu tarra - 10 kpl pakkaus AD4FDU 41G471

GHS SAFETY GHS1026 Ghs Trained -tarra – 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4FDU Malli: GHS1026Ristiviite: 41G471

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTunnustusmerkki
Korkeus2.5 "
Selite / taustaväriMusta, valkoinen / punainen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919901000
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1026 Ghs Trained -tarra – 10 kappaleen pakkaus
€42.53 / yksikkö