GF PIPING SYSTEMS H0800800PG1000 Putkiaikataulu 80 8 tuumaa 10 jalkaa pituus PVC | AG9TQE 22FR53

GEORG FISCHER H0800800PG1000 Putkien aikataulu 80 8 tuuman 10 jalan pituus PVC

Tuote: AG9TQE Malli: H0800800PG1000Ristiviite: 22FR53
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€417.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLangaton
Pituus10ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine250 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko8"
Aikataulu80
TyyppiPutki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)20.57
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HARVEL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoAikatauluHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800300CG1000 Putki Cpvc 3 tuuman aikataulu 80 10 jalan pituus | AB3UGH 1VEV8 H0800300CG1000Harmaa10ft.CPVC370 lämpötilassa 73 astetta F210-astetta F3"80€233.49
Tarjouspyyntö
GF -PUTKIJÄRJESTELMÄT H0800400CG1000 Putki Cpvc 4 tuuman aikataulu 80 10 Jalan pituus | AB3UGK 1VEW1 H0800400CG1000Harmaa10ft.CPVC320 lämpötilassa 73 astetta F210-astetta F4"80€423.62
Tarjouspyyntö
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800250CG1000 Putki Cpvc 2 1/2 tuuman aikataulu 80 10 jalan pituus | AB3UVM 1VGD9 H0800250CG1000Harmaa10ft.CPVC420 lämpötilassa 73 astetta F210-astetta F2.5 "80€183.76
Tarjouspyyntö
GF -PUTKIJÄRJESTELMÄT 153481015 Putki 6 tuumaa 20 jalkaa polyeteeniä | AB6VHC 22KA47 153481015-20ft.polyeteeni200 psi-6"-€569.68
Tarjouspyyntö
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800050CG1000 Putki Cpvc 1/2 In | AE9WRZ 6MZ10 H0800050CG1000Harmaa10ft.CPVC850 lämpötilassa 73 astetta F200-astetta F1 / 2 "80€25.53
Tarjouspyyntö
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800075CG1000 Putki 3/4 tuumaa x 10 jalkaa Cpvc harmaa | AE9WTA 6MZ11 H0800075CG1000Harmaa10ft.CPVC690 lämpötilassa 73 astetta F210-astetta F3 / 4 "80€36.84
Tarjouspyyntö
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT H0800100CG1000 Putki 1 tuuma x 10 jalkaa Cpvc harmaa | AE9WTB 6MZ12 H0800100CG1000Harmaa10ft.CPVC630 lämpötilassa 73 astetta F210-astetta F1"80€68.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER H0800800PG1000 Putkien aikataulu 80 8 tuuman 10 jalan pituus PVC
€417.69 / yksikkö