Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEORG FISCHER 9861-423 molemmissa päissä kierretyt nännit 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9UYJ Malli: 9861-423Ristiviite: 22JZ89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiKierretty molempiin päihin
Pituus4"
MateriaaliCPVC
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Putken koko4"
Aikataulu80
TyyppiPutkenippa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.414
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)37.16
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPutken kokoHinta
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9861-134 Kummassakin päässä kierteitetyt nännit 1 x 2 tuumaa | AG9UYE 22JZ85 9861-134Nänni2"1"€5.83
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9861-171 Kaksoiskierteinen nänni 1-1 / 4 x 2 tuumaa | AG9UYF 22JZ86 9861-171Nänni2"1.25 "€7.86
GF PIPING SYSTEMS 9861-213 Molemmissa päissä kierretty nippa 1-1/2 | AG9UYG 22JZ87 9861-213Sulje nänniSulje lanka1.5 "€6.69
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9861-252 molemmista päistä kierteitetyt nännit 2 x 2-1 / 2 tuumaa | AG9UYH 22JZ88 9861-252Nänni2.5 "2"€11.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9861-423 molemmissa päissä kierretyt nännit 4 x 4 tuumaa
€52.63 / yksikkö