Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 9861-343 Putkenippa Putken koko 3 tuuman pituus 6 tuumaa | AB3VAU 1VGW9

GEORG FISCHER 9861-343 Putkenippa Putken koko 3 tuuman pituus 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3VAU Malli: 9861-343Ristiviite: 1VGW9
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
€50.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMPT
Pituus6"
MateriaaliCPVC
Max. Paine420 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu80
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4545
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 9861-341 Putkenippa Putken koko 3 tuuman pituus 4 tuumaa | AB3VAP 1VGW5 9861-3414"210-astetta F3"€34.05
GF PIPING SYSTEMS 9861-342 Putkenippa Putken koko 3 tuuman pituus 5 tuumaa | AB3VAR 1VGW7 9861-3425"210-astetta F3"€42.29
GF PIPING SYSTEMS 9861-426 Putkenippa Putken koko 4 tuuman pituus 6 tuumaa | AB3VBA 1VGX8 9861-4266"210-astetta F4"€71.89
GF PIPING SYSTEMS 9861-137 Putkenippa Putken koko 1 tuuman pituus 4 tuumaa | AE9WEL 6MX73 9861-1374"140-astetta F1"€9.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9861-343 Putkenippa Putken koko 3 tuuman pituus 6 tuumaa
€50.15 / yksikkö