Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9861-292 Nänni Cpvc 2-1 / 2 Tuumaa x 2 Tuumaa Aikataulu 80 | AB3VAD 1VGV2

GEORG FISCHER 9861-292 Nänni Cpvc 2-1 / 2 tuumaa x 2 tuumaa Aikataulu 80

Varastossa
Tuote: AB3VAD Malli: 9861-292Ristiviite: 1VGV2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMPT
Pituus2"
MateriaaliCPVC
Max. Paine420 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko2.5 "
Aikataulu80
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPutken kokoHinta
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9861-291 Nippa Cpvc 2 1/2 tuumaa x Sulje Aikataulu 80 | AB3VAB 1VGU9 9861-291Sulje nännilähellä2.5 "€13.32
GF PIPING SYSTEMS 9861-422 Nänni Cpvc 4 Tuumaa x Sulje Aikataulu 80 | AB3VAW 1VGX2 9861-422Sulje nännilähellä4"€38.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9861-292 Nänni Cpvc 2-1 / 2 tuumaa x 2 tuumaa Aikataulu 80
€15.83 / yksikkö