Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 9861-106 Nippa 3/4 x 3 In | AE9WEF 6MX66

GEORG FISCHER 9861-106 Nänni 3/4 x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9WEF Malli: 9861-106Ristiviite: 6MX66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMPT
Pituus3"
MateriaaliCPVC
Max. Paine420 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3 / 4 "
Aikataulu80
Tyyppikierteitetyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 9861-295 Putken koko 2 1/2 tuumaa pituus 4 tuumaa | AB3VAF 1VGV4 9861-2954"210-astetta F2.5 "€19.74
GF PIPING SYSTEMS 9861-340 Nänni Cpvc 3 tuumaa x 2 tuumaa Aikataulu 80 | AB3VAM 1VGW3 9861-3402"210-astetta F3"€27.04
GF PIPING SYSTEMS 9861-084 Nippaputken koko 1/2 tuuman pituus 6 tuumaa | AC3ABK 2PLZ7 9861-0846"210-astetta F1 / 2 "€6.59
GF PIPING SYSTEMS 9861-108 Nippaputken koko 3/4 tuuman pituus 5 tuumaa | AC3ABL 2PLZ8 9861-1085"210-astetta F3 / 4 "€7.57
GF PIPING SYSTEMS 9861-136 Nänniputken koko 1 tuuman pituus 5 tuumaa | AC3ABM 2PLZ9 9861-1365"210-astetta F1"€9.98
GF PIPING SYSTEMS 9861-172 Nänni 1 1/4 x 3 Tuumaa Mnpt Cpvc Harmaa | AC3ABP 2PMA3 9861-1723"210-astetta F1.25 "€9.35
GF PIPING SYSTEMS 9861-173 Nippa 1 1/4 x 4 tuumaa Mnpt Cpvc Harmaa | AC3ABQ 2PMA4 9861-1734"210-astetta F1.25 "€11.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9861-106 Nänni 3/4 x 3 tuumaa
€5.11 / yksikkö