Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 850-025 Plug 2.5 Inch Mpt Pvc Aikataulu 80 | AD2RGP 3TNV4

GEORG FISCHER 850-025-pistoke 2.5 tuuman Mpt Pvc -aikataulu 80

Varastossa
Tuote: AD2RGP Malli: 850-025Ristiviite: 3TNV4

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€28.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine212 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko2.5 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 850-002 Hex Head Plug 1/4 tuuman Mnpt Pvc | AA9ZXH 1KA63 850-002424 psi 73 ° F: ssa1 / 4 "€5.67
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 850-030 Kuusiokolotulppa 3 tuumaa Mnpt PVC | AB3UPH 1VFP5 850-030187 psi 73 ° F: ssa3"€33.93
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 850-040 Kuusiopistoke 4 tuuman Mnpt Pvc AB3UPK 1VFP7 850-040162 psi 73 ° F: ssa4"€62.61
GF PIPING SYSTEMS 850-003 Hex Head Plug 3/8 tuuman Mnpt Pvc | AC2WZP 2NU95 850-003424 psi 73 ° F: ssa3 / 8 "€6.50
GF PIPING SYSTEMS 850-005 Hex Head Plug 1/2 tuuman Mnpt PVC | AC2WZQ 2NU96 850-005424 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€4.91
GF PIPING SYSTEMS 850-007 Hex Head Plug 3/4 tuuman Mnpt Pvc | AC2WZR 2NU97 850-007344 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€5.45
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 850-010 Kuusiokantatulppa 1 tuuman Mnpt PVC | AC2WZT 2NU98 850-010315 psi 73 ° F: ssa1"€6.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 850-025-pistoke 2.5 tuuman Mpt Pvc -aikataulu 80
€28.51 / yksikkö