Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 830-015 Liitäntä 1-1/2 tuumaa Fnpt PVC | AE9YAC 6NG69

GEORG FISCHER 830-015 Kytkin 1-1/2 tuumaa Fnpt Pvc

Varastossa
Tuote: AE9YAC Malli: 830-015Ristiviite: 6NG69

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€23.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT
Max. Paine235 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko1.5 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoAikatauluHinta
GF PIPING SYSTEMS 829-025 Coupling Pvc 2 1/2 Inch Schedule 80 Harmaa | AB3ULZ 1VFG5 829-025Liitäntä x Liitäntä425 psi 73 ° F: ssa2.5 "80€28.93
GF PIPING SYSTEMS 829-030 Kytkentä PVC 3 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3UMB 1VFG7 829-030Liitäntä x Liitäntä375 psi 73 ° F: ssa3"80€30.80
GF PIPING SYSTEMS 829-040 Kytkentä PVC 4 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3UMD 1VFG9 829-040Liitäntä x Liitäntä324 psi 73 ° F: ssa4"80€38.10
GF PIPING SYSTEMS 830-025 Coupling Pvc 2 1/2 Inch Schedule 80 Harmaa | AB3UMM 1VFH8 830-025FNPT x FNPT212 psi 73 ° F: ssa2.5 "80€58.98
GF PIPING SYSTEMS 830-030 Kytkentä PVC 3 tuuman aikataulu 80 harmaa | AB3UMP 1VFJ1 830-030FNPT x FNPT187 psi 73 ° F: ssa3"80€62.50
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 829-005 Kytkentä 1/2 tuuman liukupistorasia PVC AE9XZR 6NG52 829-005Liitäntä x Liitäntä848 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "80€5.25
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 829-007 Kytkentä 3/4 tuuman liukupistoke PVC | AE9XZT 6NG53 829-007Liitäntä x Liitäntä688 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "80€7.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 830-015 Kytkin 1-1/2 tuumaa Fnpt Pvc
€23.43 / yksikkö