Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 817-030 Kyynärpää 45 asteen 3 tuuman liukuputki PVC | AB3ULR 1VFF6

GEORG FISCHER 817-030 Kyynärpää 45 asteen 3 tuuman luistiliitin Pvc

Varastossa
Tuote: AB3ULR Malli: 817-030Ristiviite: 1VFF6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€58.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Max. Paine375 psi 73 ° F: ssa
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PainePutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 817-025 Kulma 45 astetta 2 1/2 tuumaa Pvc Harmaa | AB3ULP 1VFF4 817-025Liitäntä x Liitäntä425 psi 73 ° F: ssa2.5 "€46.99
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 817-040 Kyynärpää 45 asteen 4 tuuman liukupistoke PVC | AB3ULT 1VFF8 817-040Liitäntä x Liitäntä324 psi 73 ° F: ssa4"€99.87
GF PIPING SYSTEMS 819-030 Kyynärpää 45 asteen 3 tuuman Fnpt Pvc | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 psi 73 ° F: ssa3"€126.63
GF PIPING SYSTEMS 819-040 kyynärpää 45 asteen 4 tuuman Fnpt Pvc | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 psi 73 ° F: ssa4"€183.02
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 819-012 Kyynärpää 45 astetta 1.25 tuumaa Fpt PVC | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 psi 73 ° F: ssa1.25 "€20.34
GF PIPING SYSTEMS 817-005 Kulma 45 astetta 1/2 tuuman liukuhylsy PVC | AE9XZE 6NG29 817-005Liitäntä x Liitäntä848 psi 73 ° F: ssa1 / 2 "€5.53
GF PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 817-007 Kyynärpää 45 asteen 3/4 tuuman liukuputki PVC | AE9XZF 6NG30 817-007Liitäntä x Liitäntä688 psi 73 ° F: ssa3 / 4 "€8.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 817-030 Kyynärpää 45 asteen 3 tuuman luistiliitin Pvc
€58.73 / yksikkö