GERBER GEAR 30-000790 Pry-tankosarja, 3 lasikuitua | AH3DNG 31EP03

GERBER GEAR 30-000790 Pry-tankosarja, 3 lasikuitua

Varastossa
Tuote: AH3DNG Malli: 30-000790Ristiviite: 31EP03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€606.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry Baarisetti
MateriaaliLasikuitu
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus27 "
kokonaisleveys12.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8968
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)18.11
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER GEAR 30-000790 Pry-tankosarja, 3 lasikuitua
€606.39 / yksikkö