GERBER PLUMBING 12-654 Sink seinään ripustettava lasimainen Kiina ADA 20-1/4 | AF9EHX 29VL51

GERBER PLUMBING 12-654 Sink Seinään ripustettava lasimainen China ADA 20-1/4"

Varastossa
Tuote: AF9EHX Malli: 12-654Ristiviite: 29VL51

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-pesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus4-1 / 4 "
Rungon materiaaliVitreous Kiina
Kulhon syvyys6.75 "
Kulhon muotoSuorakulmainen
Kulhon koko15 "x 10"
VäriValkoinen
NoudattaminenADA
Tyhjennysaukko1.25 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
AsennustyyppiSeinä ripustettu
Reikien lukumäärä3
Lukumäärä Asemat1
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus18.5 "
kokonaisleveys20.25 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.41
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi6910100030

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysHinta
GERBER PLUMBING 12-654 Sink Seinään ripustettava lasimainen China ADA 20-1/2" | AF9EHY 29VL52 12-65420.5 "€125.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GERBER PLUMBING 12-654 Sink Seinään ripustettava lasimainen China ADA 20-1/4"
€169.19 / yksikkö