Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 42860 Saniteettikyynärpää 90 asteen PVC 6 tuuman napa | AF6XLK 20LU69

GENOVA 42860 Saniteettikyynärpää 90 asteen PVC 6 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AF6XLK Malli: 42860Ristiviite: 20LU69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaniteettikyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. LämpötilaVain kylmä vesi
Reikien lukumäärä0
Putken koko6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.24
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GENOVA 42830 Saniteettikyynärpää 90 asteen PVC 3 tuuman napa | AF6XLH 20LU67 428303"€4.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 42860 Saniteettikyynärpää 90 asteen PVC 6 tuuman napa
€42.80 / yksikkö