Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 41860 Plug Pvc 6 Tuuman Mip | AF6XLD 20LU63

GENOVA 41860 Plug Pvc 6 tuumaa Mip

Varastossa
Tuote: AF6XLD Malli: 41860Ristiviite: 20LU63

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistoke
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiMIP
Maks. LämpötilaVain kylmä vesi
Reikien lukumäärä0
Putken koko6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)16.66
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)16.66
HS-koodi3917400000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 41860 Plug Pvc 6 tuumaa Mip
€23.10 / yksikkö