Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENOVA 40860 Elbow 22-1/2 Degrees Pvc 6 Inch Hub | AF6XKP 20LU50

GENOVA 40860 kyynärpää 22-1/2 astetta PVC 6 tuuman napa

Varastossa
Tuote: AF6XKP Malli: 40860Ristiviite: 20LU50
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
€3.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 22-1 / 2 astetta
Rungon materiaaliPVC
VäriValkoinen
NoudattaminenASTM
Yhteyden tyyppiNapa
Maks. LämpötilaVain kylmä vesi
Reikien lukumäärä0
Putken koko6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräReikien lukumääräPutken kokoHinta
GENOVA 60630 Elbow Pvc 30 Schedule White Hub | AG4KKC 34CE13 60630Kyynärpää23"€0.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENOVA 40860 kyynärpää 22-1/2 astetta PVC 6 tuuman napa
€3.75 / yksikkö