Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC WBGT8758 Wbgt Heat Index Monitor 5-95 Pct Rh | AF4NCA 9CTZ1

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC WBGT8758 Wbgt Heat Index Monitor 5-95 Pct Rh

Varastossa
Tuote: AF4NCA Malli: WBGT8758Ristiviite: 9CTZ1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWBGT-lämpöindeksimonitori
Akun tyyppi(2) AAA
Kastepistealue-85 astetta 115 astetta F (-65 astetta 46 astetta C)
näyttönestekidenäyttö
Kosteuden tarkkuus+/- 3% lukemisesta 10-90%: n suhteellinen kosteus, +/- 5% lukemisesta muualla
liitäntäRS-232
Suhteellinen kosteusalue5%: sta 95%
Temp. tarkkuus+/- 0.8 astetta
Temp. alue32 astetta 122 astetta
Märän lampun lämpötila-alue70 astetta 115 asteeseen F (21 astetta 45 asteeseen C)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)29.54
Laivan pituus (cm)6.05
Laivan leveys (cm)7.95
HS-koodi9025805050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mustan maapallon lämpötila-alue (32 astetta 176 astetta F (0 astetta 80 astetta C))
    • Märän lampun maapallon lämpötila-alue (32 astetta - 122 astetta F (0 astetta - 50 astetta C))

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC WBGT8778 Deluxe Heat Index Monitor, 2.95 tuuman maapallon halkaisija, 15 - 40 astetta. C | CH9ZFU 15X983 WBGT8778€261.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC WBGT8758 Wbgt Heat Index Monitor 5-95 Pct Rh
€229.95 / yksikkö