Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC RW121/2 Tube Cutter Wheel 3zg73/74/94 - 2 kpl pakkaus | AD3HGD 3ZH47

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC RW121/2 putkileikkuupyörä 3zg73/74/94 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3HGD Malli: RW121/2Ristiviite: 3ZH47

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaraterän pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YLEISET TYÖKALUT & INSTRUMENTS LLC RW122 letkuleikkuupyörä 3zg90:lle | AD3HGE 3ZH48 RW122€10.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC RW121/2 putkileikkuupyörä 3zg73/74/94 - 2 kpl pakkaus
€9.35 / yksikkö