Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC RS150 Lämpötila-anturin käyttö Valmistajan nro Rgr150 kanssa | AC9VRW 3KRR3

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC RS150 lämpötila-anturin käyttö Mfr No Rgr150 kanssa

Varastossa
Tuote: AC9VRW Malli: RS150Ristiviite: 3KRR3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila-anturi
näyttönestekidenäyttö
Virtalähde(2) AA-paristot
Temp. alue-4.0 - 158 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8533408070
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC RS150 lämpötila-anturin käyttö Mfr No Rgr150 kanssa
€61.94 / yksikkö