Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3ZH10 Knife Blade Fine - 5 kpl pakkaus | AD3HFK

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3ZH10 veitsen terä hieno - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3HFK Malli: 3ZH10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuusterä
rakentaminenAlumiinirungot, pyälletty istukan säätörengas 4 leukaistukalla
TyyppiHienokulmainen leikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)6.03
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8211945000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1923 Knife Blade Straight - 5 kpl pakkaus | AD3HFM 3ZH12 1923Suora leikkaus, lyhyt kulma€5.54
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 1924 Veitsenterä läpäisevä - 5 kpl pakkaus | AD3HFN 3ZH13 1924Läpäisevä leikkaus€4.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 3ZH10 veitsen terä hieno - 5 kpl pakkaus
€4.17 / yksikkö