Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖINEN TEYF320-katkaisija 20a 3p 277 / 480vac 18ka | AG2VKQ 32HZ91

GENERAL ELECTRIC TEYF320-katkaisija 20a 3p 277 / 480vac 18ka

Varastossa
Tuote: AG2VKQ Malli: TEYF320Ristiviite: 32HZ91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€568.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
Ampeeria20
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys3"
Kehyksen koko125A / TEY
Korkeus5.2 "
Maks. AIR-luokitus18kA
Maks. Langan koko10AWG
Min. Langan koko14AWG
AsennusPultti paneelilaudalla
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.9
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAC-jänniteluokitusAmpeeriaTasajänniteluokitusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoNapojen lukumääräTerminaaliliitäntäHinta
YLEINEN SÄHKÖ TEYF115-katkaisija 15a 1p 277vac 18ka | AG2VJR 32HZ68 TEYF 1151"277 VAC15125 VDC10AWG14AWG1Ruuvikiinnike€665.02
YLEINEN SÄHKÖ TEYF120-katkaisija 20a 1p 277vac 18ka | AG2VJT 32HZ69 TEYF 1201"277 VAC20125 VDC10AWG14AWG1Ruuvikiinnike€271.94
YLEINEN SÄHKÖ TEYF125-katkaisija 25a 1p 277vac 18ka | AG2VJU 32HZ70 TEYF 1251"277 VAC25125 VDC10AWG14AWG1Ruuvikiinnike€665.02
YLEINEN SÄHKÖ TEYF130-katkaisija 30a 1p 277vac 18ka | AG2VJV 32HZ71 TEYF 1301"277 VAC30125 VDC10AWG14AWG1Ruuvikiinnike€665.02
YLEINEN SÄHKÖ TEYF135-katkaisija 35a 1p 277vac 18ka | AG2VJW 32HZ72 TEYF 1351"277 VAC35125 VDC4AWG10AWG1Heinäkuu€665.02
YLEINEN SÄHKÖ TEYF140-katkaisija 40a 1p 277vac 18ka | AG2VJX 32HZ73 TEYF 1401"277 VAC40125 VDC4AWG10AWG1Heinäkuu€665.02
YLEINEN SÄHKÖ TEYF145-katkaisija 45a 1p 277vac 18ka | AG2VJY 32HZ74 TEYF 1451"277 VAC45125 VDC4AWG10AWG1Heinäkuu€728.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYF320-katkaisija 20a 3p 277 / 480vac 18ka
€568.67 / yksikkö