YLEINEN SÄHKÖ SGLL3604L4XX Molded Case Katkaisija, 600V, 400A, 65kAIC @ 480V | CE6KBG

GENERAL ELECTRIC SGLL3604L4XX valettu kotelon katkaisija, 600V, 400A, 65kAIC @ 480V

Tuote: CE6KBG Malli: SGLL3604L4XX
€4,237.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
Ampeeria400
KehystyyppiSGLL
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GE SGLL3604L4XX Spectra -sarjan katkaisija, joka suojaa jakeluverkkojen virran ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Sisältää vaihdettavan microEntelliGuard-laukaisulaitteen pitkäaikaisen, lyhytaikaisen, välittömän ja maasulkusuojauksen tarjoamiseksi
    • Bolt-on-muotoilu varmistaa asennuksen helppouden ja suojan tärinältä ja lämpösykliltä
    • Soveltuu käänteiseen syöttöön
    • CE-merkitty, UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
YLEINEN SÄHKÖ SGLL3604L3XX Pultti-On Katkaisija, 400A, 600V, 65kAIC @ 480V | CE6KBF SGLL3604L3XXAutomaattivaroketta-
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ SGLL3606L4XX Molded Case Katkaisija, 600V, 600A, 65kAIC @ 480V | CE6KBH SGLL3606L4XXPulttikytkin€6,678.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC SGLL3604L4XX valettu kotelon katkaisija, 600V, 400A, 65kAIC @ 480V
€4,237.58 / yksikkö