GENERAL ELECTRIC SB34.5ED6G -vikakatkaisija 3p3w 600v 45a Nema 1 | AE8DVN 6CNX9

GENERAL ELECTRIC SB34.5ED6G-väyläkatkaisija 3p3w 600v 45a Nema 1

Varastossa
Tuote: AE8DVN Malli: SB34.5ED6GRistiviite: 6CNX9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,342.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBussipistoke
Ampeeria45
Katkaisijan tyyppiTED6
Syvyys8"
KotelointiluokkaNEMA 1
Korkeus13 "
Napojen lukumäärä3
Vaihe / johto3-vaihe, 3-johdin maadoituksella
Jännite600
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Järjestelmä (3P3W)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
GENERAL ELECTRIC SB35ED6G -vikakatkaisija 3p3w 600v 50a Nema 1 | AE8DVU 6CNY5 SB35ED6G50600€6,635.92
GENERAL ELECTRIC SB38ED6G -vikakatkaisija 3p3w 600v 80a Nema 1 | AE8DWG 6CNZ8 SB38ED6G80600€7,540.19
GENERAL ELECTRIC SB39ED4G -vikakatkaisija 3p3w 480v 90a Nema 1 | AE8DYX 6CPA0 SB39ED4G90480€7,540.19
GENERAL ELECTRIC SB45ED6G -väyläkatkaisija 3p4w 600v 50a Nema 1 | AE8EAF 6CPE5 SB45ED6G50600€7,088.05
GENERAL ELECTRIC SB46ED6G -vikavirtakatkaisija 3p4w 600v 60a Nema 1 | AE8EAN 6CPF2 SB46ED6G60600€7,088.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC SB34.5ED6G-väyläkatkaisija 3p3w 600v 45a Nema 1
€4,342.85 / yksikkö