Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖINEN FQSVN-pikaliitossuodatin, 0.5 mikronia, 1.3 Gpm, 9 3/4 tuuman korkeus, 2 1/2 tuuman halkaisija, 2 PK | CP6LAJ 41JP35

GENERAL ELECTRIC FQSVN Quick Connect -suodatin, 0.5 mikronia, 1.3 Gpm, 9 3/4 tuuman korkeus, 2 1/2 tuuman halkaisija, 2 PK

Varastossa
Tuote: CP6LAJ Malli: FQSVNRistiviite: 41JP35

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
YLEINEN ELECTRIC FXSVC-suodatinpatruuna, 0.5 mikronia, 0.6 GPM, 9 3/4 tuumaa kokonaiskorkeus, 2 3/8 tuumaa halkaisija | CP6KGE 41JP47 FXSVCSuodatinpatruuna1€162.03
YLEINEN ELECTRIC FXULC-suodatinpatruuna, 0.5 mikronia, 0.6 GPM, 9 7/8 tuumaa kokonaiskorkeus, 2 3/8 tuumaa halkaisija | CR3BHR 41JP73 FXULCSuodatinpatruuna1€103.36
GENERAL ELECTRIC FX12P suodatinpatruuna, 0.5 mikronia, 1 GPM, 9 3/4 tuuman kokonaiskorkeus, 2 3/4 tuuman halkaisija, pesualtaan alla | CP6KGF 41JR20 FX12PSuodatinpatruuna2€173.58
YLEINEN ELECTRIC FXHSC-suodatinpatruuna, 30 mikronia, 4 GPM, 9 3/4 tuuman kokonaiskorkeus, 4 1/4 tuumaa, koko talo | CP6KGG 41JP36 FXHSCSuodatinpatruuna1€62.99
YLEINEN SÄHKÖINEN FQROMF-pikaliitäntäsuodatin, 0.5 mikronia, 0.8 Gpm, 8 1/2 tuuman korkeus, 2 tuuman halkaisija | CP6LAG 41JP40 FQROMFSuodattaa1€195.93
YLEINEN SÄHKÖINEN FQROPF Quick Connect -suodatin, 0.5 mikronia, 0.8 Gpm, 8 1/2 tuuman korkeus, 2 tuuman halkaisija, koko talo | CP6LAH 41JP43 FQROPFSuodattaa1€174.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC FQSVN Quick Connect -suodatin, 0.5 mikronia, 1.3 Gpm, 9 3/4 tuuman korkeus, 2 1/2 tuuman halkaisija, 2 PK
€214.12 /pakkaus