Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖINEN FCALK13-lukkosarja 25-60a Fb-katkaisinsarja 3 | AE8DUE 6CNU5

GENERAL ELECTRIC FCALK13 Korvasarja 25-60a Fb-katkaisijasarja, 3 kpl

Varastossa
Tuote: AE8DUE Malli: FCALK13Ristiviite: 6CNU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLug -sarja
Ampeeria25, 60
Kehystyyppi25A, 60A
Napojen lukumäärä1, 2 ja 3
Tyyppi25-60A, FB-katkaisija
Jännite600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: RECORD PLUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräTyyppiJänniteHinta
YLEINEN SÄHKÖINEN FCALK12-lukkosarja 15-20a Fb-katkaisinsarja 3 | AE8DUD 6CNU4 FCALK1215, 2015A, 20A1, 2 ja 315-20A, FB-katkaisija600 VAC€41.95
YLEINEN SÄHKÖ AL175JD-lukkosarja 175 A | AG8LTV AL175 JD175A----€115.21
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ AL250JD-lukkosarja 250 A | AG8LTW AL250 JD250A----€115.21
Tarjouspyyntö
YLEINEN SÄHKÖ THLK150 -runkosarja 150 Amp 240vac 2p | AG8VZQ 150 THL150A-2-240V€30.37
YLEINEN SÄHKÖ THLK200 Lug -sarja 200 A 240 VAC 2p AG8VZR 200 THL200A-2-240V€49.13
YLEINEN SÄHKÖINEN TLK20 Korvasarja, Powermark Gold ja Plus -kuormituskeskukset, 125 A | CR3BHT 32WR86 TLK20-----€17.42
YLEINEN SÄHKÖINEN TLK250 Korvasarja, Powermark Gold ja Plus -kuormituskeskukset, 200 A | CP6KJK 32WR87 TLK250-----€32.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC FCALK13 Korvasarja 25-60a Fb-katkaisijasarja, 3 kpl
€49.23 / yksikkö