YLEISKAAPELI 5133255E Kaapeli Cat 5e 24 Awg 100 Jalkaa Valkoinen | AF9ZYT 30YJ25

GENERAL CABLE 5133255E Kaapeli Cat 5e 24 Awg 100 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AF9ZYT Malli: 5133255ERistiviite: 30YJ25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Luokan tyyppi5E
Taajuus100 MHz
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Takki väriValkoinen
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-20 astetta 75 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.2 "
PakkaustyyppiVedä Pac
PakkausPull-Pac (oikea)
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.927
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544499000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennuslämpötila Alue (0 astetta 60 astetta C)
    • Arvioitu liitäntälaatikko (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakki väriDia ulkopuolella.Hinta
YLEINEN KAAPELI 5131278E Kaapeli Cat 5e 24 Awg 100 Jalat Sininen | AF9ZYQ 30YJ23 5131278Esininen0.18 "€269.33
YLEINEN KAAPELI 5131361E Kaapeli Cat 5e 24 Awg 100 Jalat Valkoinen | AF9ZYR 30YJ24 5131361EValkoinen0.18 "€262.32
YLEINEN KAAPELI 5133299E Kaapeli Cat 5e 24 Awg 100 jalkaa sininen | AF9ZYU 30YJ26 5133299Esininen0.2 "€197.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL CABLE 5133255E Kaapeli Cat 5e 24 Awg 100 jalkaa valkoinen
€170.61 / yksikkö