GEMTOR MRW-100 Man Rincin Winch 100 Feet 310 Lb Keltainen AF6KPX 19TJ94

GEMTOR MRW-100 Miesten mitoitettu vinssi 100 jalkaa 310 lb keltainen

Varastossa
Tuote: AF6KPX Malli: MRW-100Ristiviite: 19TJ94

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,539.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMies arvosteli vinssiä
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
VäriKeltainen
LaitteistomateriaaliTaottu teräs
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
Pituus100ft.
Linjan materiaaliGalvanisoitu teräs
Ankkurointiliitännän lukitseminenIlman kiinnityspistoketta
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiKääntyvä ilmaisin Snaphook
Vetolujuus4200 lb
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8425190000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLinjan materiaaliVetolujuusHinta
GEMTOR MRW-50 -miehen arvostama vinssi 50 jalkaa 310 lb keltainen | AF6KPV 19TJ92 MRW-5050ft.Galvanisoitu teräs4200 lb€3,333.62
GEMTOR MRW-50S Man Rated Winch 50 Feet 310 Lb Keltainen AF6KPW 19TJ93 MRW-50S50ft.Ruostumaton teräs3700 lb€3,425.31
GEMTOR MRW-100S Man Rated Winch 100 Feet 310 Lb Keltainen AF6KPY 19TJ95 MRW-100S100ft.Ruostumaton teräs3700 lb€4,123.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEMTOR MRW-100 Miesten mitoitettu vinssi 100 jalkaa 310 lb keltainen
€3,539.85 / yksikkö