Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAIHDEKYTKIN 3562D 5 tonnin 2 ja 3 leuanvetolaite 8 tuuman | AH2QNC 2ZPN5

GEARWRENCH 3562D 5 tonnin 2 ja 3 leuan vedin, levitys 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2QNC Malli: 3562DRistiviite: 2ZPN5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYoke -vedin
ToimintoPoistaa ja asentaa vesipumput, laturit ja muut hihnapyörät
Maks. Levitän8
Min. Levitän3/8
Ruuvin koko7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)21.84
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 3562D 5 tonnin 2 ja 3 leuan vedin, levitys 8 tuumaa
€155.70 / yksikkö