Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAIHDEKYTKIN 3369F Kiinteä öljynsuodatinavain 2-3 / 4 - 3-1 / 8 | AA3TBX 11U408

GEARWRENCH 3369F kiinteä öljynsuodatinavain 2-3/4 - 3-1/8

Varastossa
Tuote: AA3TBX Malli: 3369FRistiviite: 11U408

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodattimen jakoavain
Koko2-1/2 to 3-1/4"
MateriaaliAlloy Steel
TyyppiKiinteä liitos, DR-hihnan tyyppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pistorasian koot (tuumaa) (3/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräTyyppiHinta
VAIHDEKYTKIN 3368F Kiinteä öljynsuodatinavain 2-11 / 16 - 3-5 / 8 | AA3TBW 11U407 3368F2-11/16 to 3-3/4"ÖljynsuodatinpihditKiinteä liitos€38.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 3369F kiinteä öljynsuodatinavain 2-3/4 - 3-1/8
€39.73 / yksikkö