Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAIHTEISTORENKA 3149 Öljynsuodattimen hihna-avain Nylon 7 Tuumaa AC4GFR 2ZPK4

GEARWRENCH 3149 Öljynsuodattimen hihnaavain Nylon 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GFR Malli: 3149Ristiviite: 2ZPK4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodattimen hihna-avain
KokoJopa 6 "
Pituus7"
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusHinta
VAIHDEKYTKIN 3529D Öljynsuodattimen hihnan jakoavain, korkeintaan 9 tuumaa | AC4GGG 2ZPN3 3529DJopa 9 "14.75 "€63.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 3149 Öljynsuodattimen hihnaavain Nylon 7 tuumaa
€17.47 / yksikkö