Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEARWRENCH 2320D Öljynsuodatinavain Hd 3-3 / 4 - 4-1 / 2 In | AC4GFD 2ZPH4

GEARWRENCH 2320D öljynsuodattimen jakoavain Hd 3-3/4 - 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4GFD Malli: 2320DRistiviite: 2ZPH4
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
€43.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljynsuodattimen jakoavain
Koko3-3/4 to 4-1/2"
Pituus3.5 "
MateriaaliMetalli
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusTyyppiHinta
VAIHDEKYTKIN 2321 Öljynsuodatinavain Hd 4-1 / 2 - 5-1 / 4 In | AC4GFE 2ZPH5 23214-1/2 to 5-1/4"3.5 "Heavy Duty€46.34
GEARWRENCH 2322D Öljynsuodatinavain Hd 5-1/4-5-3/4 In | AC4GFF 2ZPH6 2322D5-1/4 to 5-3/4"3.5 "Heavy Duty€43.92
GEARWRENCH 3082D Öljynsuodatin Kiintoavain Käännettävä 3 7/8 tuumaa | AC4GFP 2ZPK2 3082D3-1/2to 3-7/8"7.5 "Kääntyvä€18.40
GEARWRENCH 3083D Öljynsuodattimen avain käännetään 3 1/4 tuumaan | AC4GFQ 2ZPK3 3083D2-7/8 to 3-1/4"15 "Kääntyvä€17.18
GEARWRENCH 3288D Öljynsuodatinavain 3-leukainen AC4GFW 2ZPK8 3288D2-1/2 to 3-3/4"15 "3 leuka€35.41
VAIHTEISTORENKAAT 3324D Öljynsuodatinavaimen kääntö 2 1/2 - 3 tuumaa | AC4GFY 2ZPL1 3324D2-1 / 2 - 3 "15 "Kääntyvä€17.84
GEARWRENCH 3368 Öljynsuodatin Kiinteä alue L 16 In | AC4GFZ 2ZPL2 33682-15/16 to 3-5/8"16 "Kiinteä alue€48.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEARWRENCH 2320D öljynsuodattimen jakoavain Hd 3-3/4 - 4-1/2 tuumaa
€43.79 / yksikkö