Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES XPB2300 Metric V-hihna Xpb 2300mm | AB2RVN 1NJX2

GATES XPB2300 Metric V-hihna Xpb 2300mm

Varastossa
Tuote: AB2RVN Malli: XPB2300Ristiviite: 1NJX2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen kiilahihna
VyötyyppiXPB
rakentaminenRaakareuna, tukossa
ToimialanumeroXPB2300
MateriaaliKuitua kuormitettu elastomeerinen yhdiste w / polyesterivetoköysillä
Kylkiluiden määrä1
Ulkopituus2300mm
Temp. alue-30 - 140 astetta F
Paksuus13mm
Yläleveys17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4010343000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroUlkopituusHinta
GATES XPB2650 Metrinen kiilahihna Xpb 2650mm | AB2RTG 1NJP1 XPB2650XPB26502650mm€101.63
GATES XPB2500 Metrinen kiilahihna Xpb 2500mm | AB2RTH 1NJP2 XPB2500XPB25002500mm€87.45
GATES XPB2360 Metrinen kiilahihna Xpb 2360mm | AB2RTK 1NJP4 XPB2360XPB23602360mm€82.98
GATES XPB1700 Metrinen kiilahihna Xpb 1700mm | AB2RTM 1NJP6 XPB1700XPB17001700mm€61.44
GATES XPB2800 Metrinen kiilahihna Xpb 2800mm | AB2RTN 1NJP7 XPB2800XPB28002800mm€97.97
GATES XPB2240 Metrinen kiilahihna Xpb 2240mm | AB2RTQ 1NJP9 XPB2240XPB22402240mm€80.22
GATES XPB2120 Metrinen kiilahihna Xpb 2120mm | AB2RTR 1NJR1 XPB2120XPB21202120mm€74.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES XPB2300 Metric V-hihna Xpb 2300mm
€83.28 / yksikkö