GATES P60-20M-290 hammaspyörä, hihnan leveys 11.42 tuumaa, leveys 290 mm

Varastossa
Tuote: AX3TNM Malli: P60-20M-290

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,872.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 124.2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GATES P90-20M-170 hammaspyörä, 6.69 tuuman hihnan leveys, 170 mm leveys | AX3REN P90-20M-170€5,758.31
GATES P64-20M-340 hammaspyörä, 13.39 tuuman hihnan leveys, 340 mm leveys | AX3RHX P64-20M-340€6,516.51
GATES P90-20M-115 hammaspyörä, 4.53 tuuman hihnan leveys, 115 mm leveys | AX3RVD P90-20M-115€4,863.54
GATES P90-20M-290 hammaspyörä, 11.42 tuuman hihnan leveys, 290 mm leveys | AX3TBM P90-20M-290€7,866.42
GATES P60-20M-115 hammaspyörä, 4.53 tuuman hihnan leveys, 115 mm leveys | AX3TBX P60-20M-115€2,740.75
GATES P80-20M-170 hammaspyörä, 6.69 tuuman hihnan leveys, 170 mm leveys | AX3TBY P80-20M-170€5,019.39
GATES P36-20M-115 hammaspyörä, 4.53 tuuman hihnan leveys, 115 mm leveys | AX3THF P36-20M-115€1,477.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES P60-20M-290 hammaspyörä, hihnan leveys 11.42 tuumaa, leveys 290 mm
€4,872.00 / yksikkö