Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES 3020 2.13 / 16 holkkisarja 3020: n reiän halkaisija 2.813 tuumaa | AB2RRV 1NJL3

GATES 3020 2.13/16 holkkisarja 3020 reiän halkaisija 2.813 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2RRV Malli: 3020 2.13/16Ristiviite: 1NJL3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€127.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukon holkki
Pulttiympyrän halkaisija.4"
Bore holkkisarja3020
Pora Dia.2-13 / 16 "
SAE luokka5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8483902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
GATES 3020 1.1 / 2 holkkisarja 3020, porausreiän halkaisija 1.500 In | AB2RRH 1NJJ1 3020 1.1 / 21.5 "€127.71
GATES 3020 1.15 / 16 holkkisarja 3020, läpimitta 1.938 tuumaa | AB2RRJ 1NJJ6 3020 1.15 / 161-15 / 16 "€127.71
GATES 3020 1.3 / 4-holkkisarja 3020 -reiän halkaisija 1.750 tuumaa | AB2RRK 1NJJ8 3020 1.3 / 41.75 "€123.87
GATES 3020 1.5 / 8-holkkisarja 3020 -reiän halkaisija 1.625 tuumaa | AB2RRL 1NJK2 3020 1.5 / 81.625 "€127.71
GATES 3020 1.7 / 8-holkkisarja 3020, porausreiän halkaisija 1.875 tuumaa | AB2RRM 1NJK4 3020 1.7 / 81.875 "€123.87
GATES 3020 2. Holkkisarja 3020: n reiän halkaisija 2.000 tuumaa | AB2RRN 1NJK6 3020 2.2"€127.71
GATES 3020 2.1 / 16-holkkisarja 3020 -reiän halkaisija 2.063 tuumaa | AB2RRP 1NJK7 3020 2.1 / 162-1 / 16 "€127.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 3020 2.13/16 holkkisarja 3020 reiän halkaisija 2.813 tuumaa
€127.71 / yksikkö