Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES 1610 1.11 / 16 -holkkisarja 1610 -reiän halkaisija 1.688 tuumaa AB2RNW 1NJA3

GATES 1610 1.11/16 holkkisarja 1610 reiän halkaisija 1.688 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2RNW Malli: 1610 1.11/16Ristiviite: 1NJA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukon holkki
Pulttiympyrän halkaisija.2.125 "
Bore holkkisarja1610
Pora Dia.1-11 / 16 "
SAE luokka5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8483902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
GATES 1610 1. Holkkisarjan 1610 reiän halkaisija 1.000 tuumaa | AB2RNQ 1NHZ7 1610 1.1"€51.10
GATES 1610 1.1 / 16 -holkkisarja 1610 -reiän halkaisija 1.063 tuumaa | AB2RNR 1NHZ8 1610 1.1 / 161-1 / 16 "€51.10
GATES 1610 1.1/2 Holkkisarja 1610 Reiän halkaisija 1.500 In | AB2RNT 1NHZ9 1610 1.1 / 21.5 "€49.56
GATES 1610 1.1 / 4 -holkkisarja 1610, porausreiän halkaisija 1.250 tuumaa | AB2RNU 1NJA1 1610 1.1 / 41.25 "€49.56
GATES 1610 1.1 / 8 holkkisarja 1610, porausreiän halkaisija 1.125 tuumaa | AB2RNV 1NJA2 1610 1.1 / 81.125 "€49.56
GATES 1610 1.3 / 16-holkkisarja 1610 -reiän halkaisija 1.188 tuumaa | AB2RNX 1NJA4 1610 1.3 / 161.187 "€51.10
GATES 1610 1.3 / 8-holkkisarja 1610 -reiän halkaisija 1.375 tuumaa | AB2RNY 1NJA5 1610 1.3 / 81.375 "€49.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 1610 1.11/16 holkkisarja 1610 reiän halkaisija 1.688 tuumaa
€53.51 / yksikkö