Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GATES 1210 / 3-holkkisarja 4, reikä halkaisija 1210 tuumaa | AB0.750RNM 2NHZ1

GATES 1210 .3/4 holkkisarja 1210 reiän halkaisija 0.750 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2RNM Malli: 1210 .3/4Ristiviite: 1NHZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiolukon holkki
Pulttiympyrän halkaisija.1.75 "
Bore holkkisarja1210
Pora Dia.3 / 4 "
SAE luokka5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
GATES 1210 1. Holkkisarjan 1210 reiän halkaisija 1.000 tuumaa | AB2RNE 1NHY3 1210 1.1"€44.19
GATES 1210 1.1 / 16 holkkisarja 1210: n reiän halkaisija 1.063 tuumaa | AB2RNF 1NHY4 1210 1.1 / 161-1 / 16 "€44.19
GATES 1210 1.1 / 4 -holkkisarja 1210, porausreiän halkaisija 1.250 tuumaa | AB2RNG 1NHY5 1210 1.1 / 41.25 "€42.87
GATES 1210 1.1 / 8 -holkkisarja 1210: n reiän halkaisija 1.125 tuumaa | AB2RNH 1NHY6 1210 1.1 / 81.125 "€42.87
GATES 1210 .1 / 2 holkkisarja 1210, reikä halkaisija 0.500 In | AB2RNJ 1NHY8 1210 .1 / 21 / 2 "€44.19
GATES 1210 .13/16 Holkkisarja 1210 Reiän halkaisija 0.813 In | AB2RNK 1NHZ1 1210 .13 / 1613 / 16 "€44.19
GATES 1210 .15 / 16 holkkisarja 1210: n reiän halkaisija 0.938 tuumaa | AB2RNL 1NHZ2 1210 .15 / 1615 / 16 "€44.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GATES 1210 .3/4 holkkisarja 1210 reiän halkaisija 0.750 tuumaa
€44.19 / yksikkö