Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Kompressori GAST K821 | AC9KVC 3HDK6

GAST K821 korjaussarjan kompressori

Varastossa
Tuote: AC9KVC Malli: K821Ristiviite: 3HDK6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€383.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
TyyppiKompressori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GAST K417 -korjaussarjakompressori | AC9KUZ 3HDK2 K417€74.85
GAST K420 -korjaussarjakompressori AC9KVA 3HDK3 K420€224.62
GAST K817 -korjaussarjakompressori AC9KVB 3HDK5 K817€205.85
GAST K767B -korjaussarjakompressori | AC9KVD 3HDK7 K767B€146.55
GAST K757 -korjaussarjakompressori | AC9KVE 3HDK8 K757€131.00
GAST K309 -korjaussarjakompressori | AC9KVJ 3HDL6 K309€54.21
GAST K415 -korjaussarjakompressori | AC9KVK 3HDL7 K415€45.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GAST K821 korjaussarjan kompressori
€383.46 / yksikkö