Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FUNNEL KING 32130 Suojattu suppilo 1 1/2 nelikulmainen halkaisija 6 tuumaa | AD6ZQD 4CUL9

FUNNEL KING 32130 Suojattu suppilo 1 1/2 nelikulmainen halkaisija 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6ZQD Malli: 32130Ristiviite: 4CUL9
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
€15.88 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojattu suppilo
Väripunainen
PeiteJoo
Halkaisija6"
Virtauskapasiteetti1 1/2 Quart
ToimintoPitää tippumisen ja lian pois poistamalla suppilon puhdistamisen tarpeen ennen käyttöä
Korkeus18 "
Pituus6"
Materiaalipolyeteeni
Nokka ulkohalkaisijaltaan.9 / 16 "
Kokonaiskapasiteetti1-1 / 4 qt.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKorkeusPituusHinta
FUNNEL KING 32105 Suojattu suppilo 1 tuuman halkaisija 4 tuumaa | AD6ZQB 4CUL7 32105Oranssi4"9"4"€7.86
FUNNEL KING 32115 Suojattu suppilo 1/4 nelikokoinen 6 tuuman | AD6ZQC 4CUL8 32115sininen6"11 "6"€15.28
FUNNEL KING 32140 Korkkitettu suppilo 1 1/2 Quart Halkaisija 6 tuumaa | AD6ZQE 4CUN1 32140Vihreä6"14 "6"€16.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FUNNEL KING 32130 Suojattu suppilo 1 1/2 nelikulmainen halkaisija 6 tuumaa
€15.88 / yksikkö