Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FSI F-WSP33AA jätepumppu 110v/60 Hz | AD8QRP 4LUV3

FSI F-WSP33AA jätepumppu 110v/60 Hz

Varastossa
Tuote: AD8QRP Malli: F-WSP33AARistiviite: 4LUV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,544.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJätepumpun automaattinen käynnistys
Yhteyden kokoGHT
Virtausnopeus30 gpm
Jännite110V
Kostutetut materiaalitHDPE-kotelo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.86
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI F-WSP33AA jätepumppu 110v/60 Hz
€1,544.76 / yksikkö