FSI DAP1010 puhallettava puhdistusallas 500 gallonaa AC7EQN 38F323

FSI DAP1010 puhallettava dekontaminointiallas 500 gallonaa

Varastossa
Tuote: AC7EQN Malli: DAP1010Ristiviite: 38F323

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,462.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhallettava Decon-allas
Koko500 gal.
Väripunainen
Korkeus9"
Pituus10ft.
MateriaaliPVC
Leveys10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Venttiili / liitäntä (Halkey Robertsin matalapaine)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKorkeusPituusLeveysHinta
FSI DAP488 puhallettava puhdistusallas 160 gallonaa | AC7EQM 38F322 DAP488160 gal.8"8ft.4ft.€2,246.80
FSI DAP448 puhallettava Decon-allas, 8 tuuman koko x 1 3/4 jalkaa x 4 jalkaa, 75 gal Kapasiteetti, PVC | CP6GFP 52TA96 DAP448----€1,538.99
FSI DAP6128 puhallettava Decon-allas, 8 tuuman koko x 12 jalkaa x 6 jalkaa, 335 gal Kapasiteetti, PVC | CP6GFQ 52TA97 DAP6128----€3,635.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FSI DAP1010 puhallettava dekontaminointiallas 500 gallonaa
€4,462.96 / yksikkö