Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FROST KING V93 -ikkunasarja 42 x 62 tuumaa | AD4TFT 43Y845

FROST KING V93-ikkunasarja ulkokäyttöön 42 x 62 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4TFT Malli: V93Ristiviite: 43Y845

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIkkunan eristyssarja
VäriPoista valinta
Pituus62 "
MateriaaliMuovi
AsennusNauha
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3923210000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING V93-ikkunasarja ulkokäyttöön 42 x 62 tuumaa
€11.45 / yksikkö