Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FROST KING CF55 kanavakääre puuvilla 15 jalkaa L | AG6UDR 48H491

FROST KING CF55 kanavakääre, puuvilla 15 jalkaa L

Varastossa
Tuote: AG6UDR Malli: CF55Ristiviite: 48H491

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavakääre
Noin "R" -arvo4
VäriHopea
Takin materiaaliFolio
Pituus15ft.
MateriaaliPuuvilla
Temp. alue35-150 astetta F
Paksuus1"
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliTemp. aluePaksuusHinta
FROST KING SP55 / 6 kanavakääre lasikuitu 15 jalkaa L | AG6UDQ 48H490 SP55 / 6Lasikuitu35-250 astetta F2"€29.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING CF55 kanavakääre, puuvilla 15 jalkaa L
€43.61 / yksikkö