FRIGIDAIRE EA108T -seinäholkki 25-7 / 8 tuuman leveys 15-7 / 16 tuuman korkeus | AE6CAU 5PP42

FRIGIDAIRE EA108T seinäholkki 25-7/8 tuumaa leveys 15-7/16 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE6CAU Malli: EA108TRistiviite: 5PP42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€155.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäholkki
Syvyys18 "
Korkeus15.44 "
MateriaaliTeräs
Leveys25.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.09
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)68.83
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinän avaaminen (15-1 / 4 x 26 ", kun käytetään seinätelineitä, valmiit seinät jopa 17-3 / 4" paksut)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE EA108T seinäholkki 25-7/8 tuumaa leveys 15-7/16 tuumaa korkeus
€155.86 / yksikkö