Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FRIGIDAIRE 5304490733 Kaasuliitin 1/2 tuuman Mip -varoventtiili | AG6DFF 35ME25

FRIGIDAIRE 5304490733 Kaasuliitin 1/2 tuuman Mip-turvaventtiili

Varastossa
Tuote: AG6DFF Malli: 5304490733Ristiviite: 35ME25

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
NoudattaminenUL
YhteysMIP
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi7321901000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRIGIDAIRE 5304490733 Kaasuliitin 1/2 tuuman Mip-turvaventtiili
€10.00 / yksikkö