FRANKLIN 87110388-00 Pump, 3, 480V AC, No Switch Included, 455 Gpm Flow Rate | CP6EXD 793V70

FRANKLIN 87110388-00 Pumppu, 3, 480 V AC, ei kytkintä, 455 Gpm virtausnopeus

Varastossa
Tuote: CP6EXD Malli: 87110388-00Ristiviite: 793V70

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,238.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FRANKLIN 87110388-00 Pumppu, 3, 480 V AC, ei kytkintä, 455 Gpm virtausnopeus
€7,238.94 / yksikkö