Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOSTORIA 04407402 Rubiininpunainen hiha 38-3 / 4 tuuman pituus | AB3PBV 1UMR2

FOSTORIA 04407402 Rubiininpunainen hiha, pituus 38-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3PBV Malli: 04407402Ristiviite: 1UMR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRubiininpunainen hiha
Halkaisija21 / 32 "
Pituus38.75 "
HuomautuksiaLiukuu olemassa olevan tai uuden kirkkaan kvartsilampun yli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi7011105000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHuomautuksiaHinta
FOSTORIA 04407802 Rubiininpunainen hiha 16-1 / 4 tuuman pituus | AB3PBU 1UMR1 0440780216.25 "Liukuu olemassa olevan tai uuden kirkkaan kvartsilampun yli€141.37
FOSTORIA 31940009 Rubiininpunainen hiha 24-1 / 4 tuuman pituus | AC2GVW 2KDA2 3194000924.25 "Liukuu olemassa olevan tai uuden kirkkaan kvartsi 2500 -lampun yli€185.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOSTORIA 04407402 Rubiininpunainen hiha, pituus 38-3/4 tuumaa
€229.37 / yksikkö