Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBMWASH8P100 aluslevy, M8 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 16 mm ulkohalkaisija, 100 pk | AH7CRG 36RL22

FOREVERBOLT FBMWASH8P100 aluslevy, M8 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 16 mm ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CRG Malli: FBMWASH8P100Ristiviite: 36RL22

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihinM8
Luokka18-8
Sisällä Dia.8.40mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.16 mm
Pakkauksen paino0.47
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus1.6mm
Paksuustoleranssi+/- 0.20mm
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBMWASH8P100 aluslevy, M8 tuuman pultti, 18-8 ruostumatonta terästä, 16 mm ulkohalkaisija, 100 pk
€57.53 /pakkaus