Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBLKW516P100 Split Lock Washer, 18-8 Stainless Steel, 5/16 Inch Size, 0.078 Inch Thickness, 100PK | CG8VNU 53MF58

FOREVERBOLT FBLKW516P100 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, 5/16 tuuman koko, 0.078 tuuman paksuus, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8VNU Malli: FBLKW516P100Ristiviite: 53MF58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.314 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Dia ulkopuolella.0.583 "
Rockwellin kovuusC35
Koko5 / 16 "
Paksuus0.078 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnitys, metallityöt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBLKW516P100 jaettu lukkoaluslevy, 18-8 ruostumatonta terästä, 5/16 tuuman koko, 0.078 tuuman paksuus, 100PK
€82.87 /pakkaus