Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFEWASHT78134 Litteä aluslevy, 7/8 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumatonta terästä, 1-3/4 tuumaa ulkohalkaisija. | AH7CTF 36RL44

FOREVERBOLT FBFEWASHT78134 Litteä aluslevy, 7/8 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumaton teräs, 1-3/4 tuuman ulkohalkaisija.

Varastossa
Tuote: AH7CTF Malli: FBFEWASHT78134Ristiviite: 36RL44

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.29 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.75 "
Pakkauksen paino0.12
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus1 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASHT78134 Litteä aluslevy, 7/8 tuuman pulttikoko, 18-8 ruostumaton teräs, 1-3/4 tuuman ulkohalkaisija.
€8.83 / yksikkö