Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FBFEWASH38158P10 Washer, 3/8 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-5/8 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CNC 36RK48

FOREVERBOLT FBFEWASH38158P10 aluslevy, 3/8 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-5/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AH7CNC Malli: FBFEWASH38158P10Ristiviite: 36RK48

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Luokka18-8
Sisällä Dia.13 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.625 "
Pakkauksen paino0.32
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Aluslevyn tyyppiSuuri OD-aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH38158P10 aluslevy, 3/8 tuuman pultti, 18-8 ruostumaton teräs, 1-5/8 tuuman ulkohalkaisija, 10 kpl
€16.12 /pakkaus