Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SOD2P10 Washer, 5/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 11/16 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CQQ 36RL07

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SOD2P10 aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 11/16 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AH7CQQ Malli: FB3FLWASH516SOD2P10Ristiviite: 36RL07
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
€16.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Luokka316
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Pakkauksen paino0.05
Rockwellin kovuusB70
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.051 - 0.08 "
Paksuustoleranssi0.051 - 0.080 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH516SOD2P10 aluslevy, 5/16 tuuman pultti, 316 ruostumaton teräs, 11/16 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk
€16.24 /pakkaus