Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOREVERBOLT FB3FLWASH1LOD2P10 Washer, 1 Bolt, 316 Stainless Steel, 2-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CRD 36RL19

FOREVERBOLT FB3FLWASH1LOD2P10 aluslevy, 1 pultti, 316 ruostumaton teräs, 2-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AH7CRD Malli: FB3FLWASH1LOD2P10Ristiviite: 36RL19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunNL-19 (SM)
Sopii pulttikokoihin1"
Luokka316
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.2.5 "
Pakkauksen paino0.64
Rockwellin kovuusB80
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.12 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH1LOD2P10 aluslevy, 1 pultti, 316 ruostumaton teräs, 2-1/2 tuuman ulkohalkaisija, 10 pk
€36.78 /pakkaus